バックステップキット
◆ABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆ペダルの軸受けにはベアリングをダブルで組み込んでいます
◆ステップバーにはノンスリップ性の高い、切削ロレット加工を施しています
◆クイックシフトがそのまま使用できます
◆左右ペダルの先端バーは、ポジション可変式です
◆シフトパターン:ノーマル(正)
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※ABS車取付可
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 5
- 主な適合車種
- アプリリア[APRILIA]TUONO V4 1100 FACTORY [トゥオノV4 1100ファクトリー]17- , アプリリア[APRILIA]RSV4 FACTORY [RSV4 ファクトリー]17-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]15/20 25/20 35/20 25/30 35/30
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























