002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976

※画像はゴールドの商品となります

002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976
002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976
002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976
002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976
002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976
002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976
002-A012SV バックステップキット ベビーフェイス 00133976

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
00133976
品番
002-A012SV
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

◆ABS機構をそのまま生かせる、シングルプレートデザインのステップキットです
◆ステップ位置は5ポジション可変で、ステップの取付剛性を高めるため、ペダルとステップバーを別軸としました
◆両ペダルにはベアリングをダブルで組み込み、スムーズな操作感を実現しています
◆ペダルの軸受けにはベアリングをダブルで組み込んでいます
◆ステップバーにはノンスリップ性の高い、切削ロレット加工を施しています
◆クイックシフトがそのまま使用できます
◆左右ペダルの先端バーは、ポジション可変式です
◆シフトパターン:ノーマル(正)

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
※ABS車取付可
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
5
主な適合車種
アプリリア[APRILIA]TUONO V4 1100 FACTORY [トゥオノV4 1100ファクトリー]17- , アプリリア[APRILIA]RSV4 FACTORY [RSV4 ファクトリー]17-
移動量(mm)
[Up/Back]15/20 25/20 35/20 25/30 35/30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする