バックステップキット
◆KTM 1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです
◆KTM社が誇るストリートファイターの雄である同車を存分に楽しんでいただけるよう、ステップ位置は6ヶ所可変のマルチポジション設計です
◆また、ステップバーとシフト&ブレーキの両ペダルは別軸構造とし、ステップの取り付け剛性を高めており、違和感のないステップワークが可能です
◆カラー:ゴールド◆KTM 1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです
◆KTM社が誇るストリートファイターの雄である同車を存分に楽しんでいただけるよう、ステップ位置は6ヶ所可変のマルチポジション設計です
◆また、ステップバーとシフト&ブレーキの両ペダルは別軸構造とし、ステップの取り付け剛性を高めており、違和感のないステップワークが可能です
◆カラー:ゴールド
KTM最大のネイキッドバイク、1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです。街乗りからサーキットまで、様々な走行シーンを考え、ステップ位置は6ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計です。また、オプションのリバースシフトプレートを取り付けると、逆シフトパターンも可能です。仕上げのカラーはブラック、ゴールドシルバーの3色からお選びいただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- 備考
- ABS車取付可。別売のリバースシフトプレート(002-KT002)、及びシフトロッド(004-CR090BK)を取り付ければ、逆シフトパターンも可能です。
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE R [1290スーパーデューク R]14
- 移動量(mm)
- [Up/Back]40/35、40/47.5、52.5/35、52.5/47.5、52.5/45、52.5/57.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ
























