002-KT008GD バックステップキット ベビーフェイス 00134071

*画像はイメージです *左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます

002-KT008GD バックステップキット ベビーフェイス 00134071
002-KT008GD バックステップキット ベビーフェイス 00134071
002-KT008GD バックステップキット ベビーフェイス 00134071
002-KT008GD バックステップキット ベビーフェイス 00134071
002-KT008GD バックステップキット ベビーフェイス 00134071

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00134071
品番
002-KT008GD
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

◆KTM 1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです
◆KTM社が誇るストリートファイターの雄である同車を存分に楽しんでいただけるよう、ステップ位置は6ヶ所可変のマルチポジション設計です
◆また、ステップバーとシフト&ブレーキの両ペダルは別軸構造とし、ステップの取り付け剛性を高めており、違和感のないステップワークが可能です
◆カラー:ゴールド◆KTM 1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです
◆KTM社が誇るストリートファイターの雄である同車を存分に楽しんでいただけるよう、ステップ位置は6ヶ所可変のマルチポジション設計です
◆また、ステップバーとシフト&ブレーキの両ペダルは別軸構造とし、ステップの取り付け剛性を高めており、違和感のないステップワークが可能です
◆カラー:ゴールド
KTM最大のネイキッドバイク、1290 SUPER DUKE R 用のバックステップキットです。街乗りからサーキットまで、様々な走行シーンを考え、ステップ位置は6ヶ所から選択していただけるマルチポジション設計です。また、オプションのリバースシフトプレートを取り付けると、逆シフトパターンも可能です。仕上げのカラーはブラック、ゴールドシルバーの3色からお選びいただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
備考
ABS車取付可。別売のリバースシフトプレート(002-KT002)、及びシフトロッド(004-CR090BK)を取り付ければ、逆シフトパターンも可能です。
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
6
主な適合車種
ケーティーエム[KTM]1290SUPER DUKE R [1290スーパーデューク R]14
移動量(mm)
[Up/Back]40/35、40/47.5、52.5/35、52.5/47.5、52.5/45、52.5/57.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする