バックステップキット
◆S1000R (17-)用のステップキットです
◆S1000RRの血を受け継ぐロードスターだからこそ、街乗りからワインディング、そしてサーキットでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを12ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 12
- 主な適合車種
- ビーエムダブリュー[BMW]S1000R17-
- 移動量(mm)
- [Up/Forward]12.5/2.5 25/2.5 [Up/Back]12.5/9.5 25/9.5 21/2.5 33.5/2.5 21/14.5 33.5/14.5 29.5/75 42/75 29.5/19.5 42/19.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























