002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430

※画像はゴールドの商品となります

002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430
002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430
002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430
002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430
002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430
002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430
002-BM012SV バックステップキット ベビーフェイス 00127430

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00127430
品番
002-BM012SV
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆S1000R (17-)用のステップキットです
◆S1000RRの血を受け継ぐロードスターだからこそ、街乗りからワインディング、そしてサーキットでのスポーツ走行までを視野に入れ、ステップポジションを12ヶ所から選択していただけるように設計いたしました
◆シフトパターンは正逆ともに選択可能です

材質
アルミニウム
色
シルバー
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
12
主な適合車種
ビーエムダブリュー[BMW]S1000R17-
移動量(mm)
[Up/Forward]12.5/2.5 25/2.5 [Up/Back]12.5/9.5 25/9.5 21/2.5 33.5/2.5 21/14.5 33.5/14.5 29.5/75 42/75 29.5/19.5 42/19.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする