ベビーフェイス
バックステップキット
◆SV650用のバックステップキットです
◆ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます
スイッチ
STD
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-
移動量(mm)
40/42.5 52/42.5 40/54.5 52/54.5 64/54.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00127466
002-S019BK
ブラック
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00130790
002-S019SV
シルバー
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00136286
002-S019GD
ゴールド
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください