曜日別特売
002-S019SV バックステップキット ベビーフェイス 00130790

※画像はゴールドの商品となります ※左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます

002-S019SV バックステップキット ベビーフェイス 00130790
002-S019SV バックステップキット ベビーフェイス 00130790
002-S019SV バックステップキット ベビーフェイス 00130790
002-S019SV バックステップキット ベビーフェイス 00130790

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色シルバー
内容量1個注文コード00130790品番002-S019SV
参考基準価格(税別)¥57,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

◆SV650用のバックステップキットです
◆ABSシステム対応で、シンプルなワンプレート仕様ながらも、ステップ位置は街乗りからスポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所からお選びいただけます

色
シルバー
スイッチ
STD
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]SV650 ABS16-
移動量(mm)
40/42.5 52/42.5 40/54.5 52/54.5 64/54.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする