バックステップキット
◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
◆カラー:ゴールド◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
◆カラー:ゴールド
街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます。また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました。 仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ゴールド
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 4
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15-
- 移動量(mm)
- [Up/Back]32.5/32.5、32.5/43.5、47.5/35.5、47.5/46.5
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ






















