曜日別特売
002-K027GD バックステップキット ベビーフェイス 00129706

 

002-K027GD バックステップキット ベビーフェイス 00129706
002-K027GD バックステップキット ベビーフェイス 00129706
002-K027GD バックステップキット ベビーフェイス 00129706

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00129706
品番
002-K027GD
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
◆カラー:ゴールド◆街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます
◆また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました
◆カラー:ゴールド
街乗りからスポーツ走行までを楽しめるように、4ポジションからお好みのステップ位置をお選びいただけます。また、サーキット走行等を考え、リバース(逆)チェンジキットもご用意いたしました。 仕上げのカラーは、ブラック、ゴールド、シルバーの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
ゴールド
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
4
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Ninja250SL15-
移動量(mm)
[Up/Back]32.5/32.5、32.5/43.5、47.5/35.5、47.5/46.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする