バックステップキット
アルミニウム合金や、ステンレス合金から削り出されるBabyFaceのバックステップキット。 製品のコンセプトは、最高の機能とクオリティー、そして秀逸なるデザインです。 一般道はもちろんのこと、MotoGPやAMA、全日本選手権等の究極のフィールドでサポートライダーがテストを行い、彼らの意見を汲み上げ、日々製品を進化させています。 設計にはCAD/CAM/CAEを駆使し、製作には最新のマシンニングセンタ、NC旋盤を使用し、最高の精度で理想を形にしています。 そんなBabyFaceのバックステップキットは、日本だけではなく、北米、ヨーロッパ他、世界中のライダーの心を掴んでいます。
その特徴は?
BabyFaceのバックステップキットは、様々な走行フィールドでべストなステップ位置を選んでいただける、マルチポジションシステムです。 また可動部軸受けにはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズな操作性を実現しています。 ステップバーには、バーエンドの盛り上がり部分にまで及ぶ切削ロレット加工を施し、雨の日でも全く不安のないバイクコントロールが行えます。
ストリートはもちろん、スポーツ走行でも違和感のないポジションを8カ所から選んでいただける設計です。両ペダルにはベアリングをダブルで採用。スムーズなペダルワークが行なえます。また切削ロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります。シフトアームの取り付け位置を変更することで、逆シフトパターンも選択していただけます。
ステップポジション
1 0mm Back 10mm Up
2 0mm Back 20mm Up
3 0mm Back 30mm Up
4 10mm Back 10mm Up
5 10mm Back 20mm Up
6 10mm Back 30mm Up
7 20mm Back 20mm Up
8 20mm Back 30mm Up
左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます
ペダル先端バーのポジションが変更可能です
逆シフトパターンも選択可能です
ペダル先端バーのポジションが変更可能です
ステップバーにはノンスリップ性に優れた切削ロレット加工が施されています
- 材質
- アルミニウム
- 色
- ブラック
- スイッチ
- Stock(ノーマル)
- ポジション
- 8
- 主な適合車種
- ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617
- 移動量(mm)
- [Up/Back]10/0 20/0 30/0 10/10 20/10 30/10 20/20 30/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ


























