002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291

※画像はイメージで、ゴールドの商品となります ※ペダル先端バーのポジションが変更可能です

002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291
002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291
002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291
002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291
002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291
002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291
002-Y021BK バックステップキット ベビーフェイス 00130291

バックステップキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00130291
品番
002-Y021BK
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

アルミニウム合金や、ステンレス合金から削り出されるBabyFaceのバックステップキット。 製品のコンセプトは、最高の機能とクオリティー、そして秀逸なるデザインです。 一般道はもちろんのこと、MotoGPやAMA、全日本選手権等の究極のフィールドでサポートライダーがテストを行い、彼らの意見を汲み上げ、日々製品を進化させています。 設計にはCAD/CAM/CAEを駆使し、製作には最新のマシンニングセンタ、NC旋盤を使用し、最高の精度で理想を形にしています。 そんなBabyFaceのバックステップキットは、日本だけではなく、北米、ヨーロッパ他、世界中のライダーの心を掴んでいます。
その特徴は?
BabyFaceのバックステップキットは、様々な走行フィールドでべストなステップ位置を選んでいただける、マルチポジションシステムです。 また可動部軸受けにはベアリングをダブルで組み込み、極めてスムーズな操作性を実現しています。 ステップバーには、バーエンドの盛り上がり部分にまで及ぶ切削ロレット加工を施し、雨の日でも全く不安のないバイクコントロールが行えます。
ストリートはもちろん、スポーツ走行でも違和感のないポジションを8カ所から選んでいただける設計です。両ペダルにはベアリングをダブルで採用。スムーズなペダルワークが行なえます。また切削ロレット加工を施したステップバーは、最高のノンスリップ性を誇ります。シフトアームの取り付け位置を変更することで、逆シフトパターンも選択していただけます。
ステップポジション
1 0mm Back 10mm Up
2 0mm Back 20mm Up
3 0mm Back 30mm Up
4 10mm Back 10mm Up
5 10mm Back 20mm Up
6 10mm Back 30mm Up
7 20mm Back 20mm Up
8 20mm Back 30mm Up
左右両ペダルにはベアリングをダブルで組み込んでいます
ペダル先端バーのポジションが変更可能です
逆シフトパターンも選択可能です
ペダル先端バーのポジションが変更可能です
ステップバーにはノンスリップ性に優れた切削ロレット加工が施されています

材質
アルミニウム
色
ブラック
スイッチ
Stock(ノーマル)
ポジション
8
主な適合車種
ヤマハ[YAMAHA]YZF-R617
移動量(mm)
[Up/Back]10/0 20/0 30/0 10/10 20/10 30/10 20/20 30/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする