快適ローダウンシート/Vストローム250SX
高密度ウレタンに快適素材ゲルを組み合わせた車種専用ローダウンシート。
シート高を純正比約25mm低く設定し、足つき性を向上。
ローダウンでもウレタンの厚みを確保。
座面を地面と水平に近い形状とすることで、自然なライディングポジションを実現します。
純正ボルトを使用するボルトオン設計で、スムーズに取り付け可能。
純正シートに近い質感の表皮を採用。
- 適合車種
- Vストローム250SX(23-25) [8BK-EL11L]
- 内容量
- 1個
注意
※シート表皮は純正類似品を採用しています。タンデム側の表皮と完全に同じ風合いにはなりません。※ GEL素材とウレタン素材の境目にわずかな段差が御座います。仕様となりますので予めご了承ください。
※ 防水処理は施しておりますが、縫い目から水が浸入する場合があります。
外装系 の新着商品
カテゴリ