バックステップ
◆6ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:シルバー◆6ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:シルバー
6ポジション可変タイプのバックステップキット。 最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。 ガタは皆無です。 またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています。 仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。
- 材質
- アルミニウム
- 色
- シルバー
- 備考
- ※逆シフトの場合はカウル加工が必要です
- タイプ
- タイプ1
- スイッチ
- P:1.25
- ポジション
- 6
- 主な適合車種
- カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R04-05
- 移動量(mm)
- 0/0 10/0 20/0 10/10 20/10 20/20
- 内容量
- 1個
外装系 の新着商品
カテゴリ























