002-K007SV バックステップ ベビーフェイス 00135541

*画像はブラックのイメージです

002-K007SV バックステップ ベビーフェイス 00135541
002-K007SV バックステップ ベビーフェイス 00135541
002-K007SV バックステップ ベビーフェイス 00135541
002-K007SV バックステップ ベビーフェイス 00135541

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00135541
品番
002-K007SV
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
¥60,980

◆6ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:シルバー◆6ポジション可変タイプのバックステップキット
◆最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用
◆ガタは皆無です
◆またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています
◆カラー:シルバー
6ポジション可変タイプのバックステップキット。 最高の操作性を目指し、可動部分には精密ミニチュアベアリングをダブルで採用。 ガタは皆無です。 またステップバーに特殊なロレット加工を施し、最高のノンスリップ性を実現しています。 仕上げはシルバー、ブラック、ゴールドの3色から選択していただけます。

材質
アルミニウム
色
シルバー
備考
※逆シフトの場合はカウル加工が必要です
タイプ
タイプ1
スイッチ
P:1.25
ポジション
6
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZX-10R04-05
移動量(mm)
0/0 10/0 20/0 10/10 20/10 20/20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする