バックステップ

バックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイスバックステップ - ベビーフェイス

◆ABSが標準装備となった、14年モデル以降のHAYABUSA用バックステップキットです
◆ABSシステム対応のためシンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました

材質
アルミニウム
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]HAYABUSA 1300 国内仕様/ABS付 [L4-]14-
移動量(mm)
15/20 26/20 37/20 26/31 37/31
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00132558002-S018BKブラック
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
00135087002-S018GDゴールド
¥59,500
¥58,980
¥64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする