002-S018BK バックステップ ベビーフェイス 00132558

*画像はイメージで、ゴールドの商品となります

002-S018BK バックステップ ベビーフェイス 00132558
002-S018BK バックステップ ベビーフェイス 00132558
002-S018BK バックステップ ベビーフェイス 00132558
002-S018BK バックステップ ベビーフェイス 00132558
002-S018BK バックステップ ベビーフェイス 00132558

バックステップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード00132558品番002-S018BK
参考基準価格(税別)¥59,500販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

◆ABSが標準装備となった、14年モデル以降のHAYABUSA用バックステップキットです
◆ABSシステム対応のためシンプルなワンプレート仕様を採用しながらも、ステップ位置は街乗りから、スポーティーライディングまでをカバーする、5ヶ所から選択していただけるように設計いたしました

色
ブラック
材質
アルミニウム
ポジション
5
主な適合車種
スズキ[SUZUKI]HAYABUSA 1300 国内仕様/ABS付 [L4-]14-
移動量(mm)
15/20 26/20 37/20 26/31 37/31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする