ハンマーキャスター
プレート式キャスター 固定(ストッパー付) ゴム車輪(スチールホイール・ラジアルボールベアリング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00178320
品番
413JRP-RBB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
旋回式キャスター420J/413Jと併用できる強靭な固定式キャスターです。
使用例:機械の移動や重量物運搬用として多く使用されています。
車輪はラジアルボールベアリング入りです。
トラスコ品番
336-8311
材質
本体:スチール、車輪:ゴム
タイプ
固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
140
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
140
取付座A(mm)
100
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
100