八幡ねじ
ボンネットゴム
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途
脚ゴム、戸当り緩衝材として。
トラスコ品番
470-2300
材質
エチレンプロピレンゴム
高さ(mm)
14
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4
外径(mm)
23
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(5パック×4個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00178417
4979874033437
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください