※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ボンネットゴム
4979874033437
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5パック×4個)
注文コード
00178417
品番
4979874033437
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途
脚ゴム、戸当り緩衝材として。
トラスコ品番
470-2300
材質
エチレンプロピレンゴム
高さ(mm)
14
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
4
外径(mm)
23
危険物の類別
非危険物