曜日別特売
GV50S-750J 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO 00178889

GV50S-750J 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO 00178889
GV50S-750J 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO 00178889
GV50S-750J 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO 00178889
GV50S-750J 強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック TRUSCO 00178889

強力型ベルト荷締機 SUS金具 Jフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ベルト長さ巻取側(m)5
ベルト長さ固定側(m)1
最大使用荷重(t)0.764
内容量1台注文コード00178889品番GV50S-750J
参考基準価格(税別)¥21,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

防錆・耐食性に優れたベルト荷締機のオールステンレス金具仕様です。
JIS規格相当品です。

用途
水や潮風の影響を受けやすい場所に。
トラスコ品番
702-5305
ベルト長さ巻取側(m)
5
最大使用荷重(t)
0.764
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト幅×厚さ(mm)
50×2.2
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:ステンレス(SUS304)、プロテクター:ポリプロピレン(PP)
形状
両端Jフック
色
オレンジ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする