HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460
HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460
HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460
HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460
HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460
HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460
HLC2HRF 横吊りクランプ スーパーツール 00178460

横吊りクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
00178460
品番
HLC2HRF
参考基準価格(税別)¥86,040販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。

用途
構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業に。
トラスコ品番
686-1914
材質
特殊鋼
幅(mm)
237
高さ(mm)
292
寸法L(mm)
307
寸法H(mm)
292
基本使用荷重(t)
2
クランプ範囲(mm)
0~35
寸法D(mm)
100
寸法H2(mm)
58
注意
※平鋼板の横吊りが水平の場合は4点吊りで使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする