デジタル温湿度計 TT598
環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。
- 付属品
- 取扱説明書(保証書付)
- その他
- マグネット、フック穴付き
- 材質
- ABS、PMMA
- 測定範囲
- 温度:‐20~50℃ / 湿度:10~90%
- 最小表示
- 温度:2℃単位 / 湿度:5%単位
- 本体寸法(mm)
- 75×75×30
- 本体質量(g)
- 73
- 測定精度
- 温度:-20~40℃ ±2℃、40℃を超えたとき ±4℃ / 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
- 保証期間
- 1年
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※・海外への転売は行わないでください。※・道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、及び販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
※・センサーカートリッジFC-800Sには使用開始期限が設けてあります。使用開始期限を過ぎて使用開始した場合は、センサー使用日数(最大12カ月)が短くなります。
※・上記の通り、センサーカートリッジFC-800Sは使用有無にかかわらず、センサー使用日数(最大12カ月)を超過した場合、精度保証ができなくなります。予備としてご購入される場合は、ご注意ください。
※・アルコールを含む除菌剤などの近くに本器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりするおそれがあります。
※・保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※・上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ

































