TT598GY デジタル温湿度計 TT598 タニタ 02436407

正面

TT598GY デジタル温湿度計 TT598 タニタ 02436407
TT598GY デジタル温湿度計 TT598 タニタ 02436407
TT598GY デジタル温湿度計 TT598 タニタ 02436407
TT598GY デジタル温湿度計 TT598 タニタ 02436407

デジタル温湿度計 TT598TT598GY

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ウォームグレー
内容量1台注文コード02436407品番TT598GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

環境を適温・適湿ゾーンで確認できる。おしゃれなカラー。

色
ウォームグレー
付属品
取扱説明書(保証書付)
その他
マグネット、フック穴付き
材質
ABS、PMMA
測定範囲
温度:‐20~50℃ / 湿度:10~90%
最小表示
温度:2℃単位 / 湿度:5%単位
本体寸法(mm)
75×75×30
本体質量(g)
73
測定精度
温度:-20~40℃ ±2℃、40℃を超えたとき ±4℃ / 湿度:35~75% ±5% それ以外 ±10%
保証期間
1年
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※・海外への転売は行わないでください。
※・道路交通法第65条には「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と遵守事項が定められています。本器の測定データは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。測定結果に基づいて、車両の運転や機器の操作などを行って良いか否かの判断に対して、本器の製造者、及び販売に携わる関係者は一切の責任を負いません。
※・センサーカートリッジFC-800Sには使用開始期限が設けてあります。使用開始期限を過ぎて使用開始した場合は、センサー使用日数(最大12カ月)が短くなります。
※・上記の通り、センサーカートリッジFC-800Sは使用有無にかかわらず、センサー使用日数(最大12カ月)を超過した場合、精度保証ができなくなります。予備としてご購入される場合は、ご注意ください。
※・アルコールを含む除菌剤などの近くに本器を置かないでください。検査時にアルコールを検知した数値を表示したり、数値がゼロに戻りにくくなったりするおそれがあります。
※・保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※・上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする