曜日別特売

超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ

超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ - 司化成

Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。
従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。
これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。
Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。
プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。
事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。
Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。
コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。
スタンダードな包装方法となります。

用途
・荷崩れ防止
・汚れ防止
・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
幅(mm)
500
紙管内径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
全7種類を絞り込む
厚さ(μm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02436127NZ-12300012
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436152NZ-2515150025
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436161NZ-25200025
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436179NZ-18200018
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436222NZ-14250014
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436231NZ-20200020
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02436258NZ-23200023
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする