曜日別特売

超多層コンベショナルタイプ ストレッチフィルム NZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は厚さ・長さが7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
厚さ(μm)
25
長さ(m)
1500
注文コード
02436152
品番
NZ-2515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

Nano X(ナノエックス)は、最先端の製造設備で生産された、包装機用の高性能ストレッチフィルムです。
従来主流だった3層・5層・7層構造を大きく上回る、67層の超多層構造を採用しており、突刺強度・引張強度の両面で優れた性能を発揮します。
これにより、鋭利な角のある梱包物にも対応でき、大きさや形が異なる荷物も、しっかりと包むことができます。柔軟性と粘りがあるので包装機を選びません。
Nano X(ナノエックス)は、プレストレッチ用ストレッチフィルムです。
プレストレッチとは、包装機の延伸ローラーギア比によりフィルムを延伸する方式です。
事前にフィルムが約3倍に延伸されるのでランニングコストの削減が可能となります。
Nano Z(ナノゼット)は、コンベンショナル用ストレッチフィルムです。
コンベンショナルとは、包装機のブレーキと包装物の間でフィルムを延伸する方式です。
スタンダードな包装方法となります。

用途
・荷崩れ防止
・汚れ防止
・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
長さ(m)
1500
厚さ(μm)
25
幅(mm)
500
紙管内径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする