超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT
67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。
従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。
また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。
- 用途
- ・荷崩れ防止
・汚れ防止
・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
- 幅(mm)
- 500
- 長さ(m)
- 4000
- 厚さ(μm)
- 9
- 紙管内径(inch)
- 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
ストレッチフィルム の新着商品
カテゴリ

























