曜日別特売

超多層プレストレッチタイプ ストレッチフィルム NT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
02436188
品番
XT-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

67層の超多層フィルムに高性能特殊原料を使用することにより、フィルムの機能を大きく向上させた次世代プレストレッチタイプのストレッチフィルムです。
従来のストレッチフィルムに比べ、突刺強度、引張強度、伸度が大きく向上しました。
また、フィルムの強度が向上したことにより薄肉化を実現し、廃棄量のリデュースに貢献します。

用途
・荷崩れ防止
・汚れ防止
・濡れ防止(防水対応についてはメーカーまで問い合わせください)
幅(mm)
500
長さ(m)
4000
厚さ(μm)
9
紙管内径(inch)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする