曜日別特売
FG-N150-FB 302252 誘導坪受 アトムリビンテック 02496851

FG-N150-FB 302252 誘導坪受 アトムリビンテック 02496851
FG-N150-FB 302252 誘導坪受 アトムリビンテック 02496851

誘導坪受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02496851
品番
FG-N150-FB 302252
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
付属品
+皿小頭タッピンねじ 4×20 4本
材質
本体:亜鉛合金 坪受内側:POM
仕上
GB色
容量(GB)
GB色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする