曜日別特売

尿沈渣用スポイト US1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1ケース(20袋×50本)
注文コード
02500570
品番
US1-CS
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

尿沈渣検査時にお使いいただけるスポイトです。

材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
全長
140
容量(mL)
1
目盛
(目安)15L・30L・0.25L・0.5L・1L
アズワン品番
8-977-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする