曜日別特売
82681 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] 02504097

使用例画像1

82681 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] 02504097
82681 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] 02504097
82681 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] 02504097
82681 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] 02504097
82681 iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] 02504097

iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02504097
品番
82681
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

耐アルカリ性に優れており、アルコールやアセトンにも使用できるプロ向けのスプレーです。
人間工学に基づいたデザインで扱い易く、屈強なタンクを備えハードな使用に対応します。
タンクの口が広く液体を補充しやすいです。
半透明ボディーで液体の残量が確認できる目盛付です。
2つのノズルが付属しており、霧状からジェット状に変更可能です。
過剰な圧力が加わると安全バルブが圧力を放出します。
ストラップ付きなので肩にかけて作業できます。
セーフティロックをすることで意図せず噴射してしまうことがありません。
安定感のある頑丈なベースはランス収納も兼ねています。

用途
クリーニングに。
ウイルス対策に。
機械メンテナンスに。
付属品
霧状ノズル×1、ジェットノズル×1
トラスコ品番
692-0050
材質
ノズル:ポリプロピレン(PP)、ランス:塩化ビニール(PVC)・ステンレス、タンク:ポリプロピレン(PP)、ホース:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
幅(mm)
225
高さ(mm)
595
奥行(mm)
225
容量(L)
8
最高圧力(MPa)
0.3
ホース長さ(m)
1.5
吐出量(L/min)
0.7
ノズル長(mm)
420
ノズル
一頭口

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする