TGP785-S1(すのこ付) ガーデンパン(ペット足洗い場) テクノテック 02504158

TGP785-S1(すのこ付) ガーデンパン(ペット足洗い場) テクノテック 02504158
TGP785-S1(すのこ付) ガーデンパン(ペット足洗い場) テクノテック 02504158
TGP785-S1(すのこ付) ガーデンパン(ペット足洗い場) テクノテック 02504158
TGP785-S1(すのこ付) ガーデンパン(ペット足洗い場) テクノテック 02504158
TGP785-S1(すのこ付) ガーデンパン(ペット足洗い場) テクノテック 02504158

ガーデンパン(ペット足洗い場)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃13日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02504158
品番
TGP785-S1(すのこ付)
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

お散歩や遊びの後、室内に汚れを持ち込まないために、ガーデンパンで愛犬の足の汚れを簡単に洗い流すことが出来ます。

付属品
埋設給水用ホース(内径Φ15mm)、ホースサンド×2、キャップ、排水金具、ヘアキャッチャー、アンカーボルト(M8 L=50)×4、すのこ
材質
本体:スーペリオール、排水口・フレーム:SUS、すのこ:樹脂木
質量(kg)
9.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
120
サイズ(mm)
本体:W785×D484×H220、すのこ:W602×D287
取扱説明書:(1.89MB)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする