大画面で見やすい熱中症・インフルエンザ対策モニター
熱中症リスクを4段階で表示
インフルエンザリスクを3段階で表示
シンプル表示の大画面、ひと目で見やすい
温度・湿度・時刻を同時表示
アラーム機能付搭載
- 用途
- 夏の熱中症対策、冬のインフルエンザ対策に!
- 付属品
- 取扱説明書
- 材質
- ABS
- 測定範囲
- 室内温度:-9.9~60℃ 室内湿度:20~95% 暑さ指数:0~50℃/インフルエンザ指数:0~99g/m3
- 電源
- 単三型アルカリ乾電池 4本(別売)
- 表示サイズ(mm)
- W342×H193
- 本体寸法(mm)
- W373×H228×D29.7
- 音量
- 3段階 大/小/なし
- 温度測定精度
- ―9.9℃~20℃:±2℃・21℃~40℃:±0.6℃・41℃~60℃:±2℃
- 電池寿命
- 約12ケ月
- 湿度測定精度
- 40%未満:±8%・41%~80%:±5%・81%以上~±8%
- 内容量
- 1個
注意
※用途以外には使用しない。※暑さ指数は室内の温度・湿度を元に算出した参考値ですので予防のための目安として使用してください。
※インフルエンザへの感染予防や感染防止を保障するものではありませんので感染対策の目安として使用してください。
※本品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障や怪我の原因となります。
※40℃を超える高温のお湯や蒸気をあてないでください。
※分解・改造・修理はしないでください。
※水洗いしたり、水に浸けたりしないでください。
※汚れはアルコール、シンナー、ベンジン、熱湯などは使用せず、柔らかい布で軽く拭き取ってください。
※廃棄は電池を取り外し、地域のルールにより処分してください。
温湿度計・熱中対策温湿度計 の新着商品
カテゴリ
































