曜日別特売

サーモピット9MC 不可逆性・9温表示 1箱 20枚入 9MCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
この商品は発色温度など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20枚)
発色温度(℃)
200・210・220・230・240・250・260・270・280
注文コード
02520398
品番
9MC200
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,000円となります。
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

設定温度に達した履歴を残します。 ウェハに貼り付けて40℃から280℃までの温度履歴管理が可能です。 表面の凹凸を極力減らしたためプラズマの影響を受けにくくなっています。 表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷でインクの飛散を防止しています。 食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。

材質
表面/ポリイミドフィルム、ベース部/ポリイミドフィルム
タイプ
化学変化
アズワン品番
2-2613-15
発色温度(℃)
200・210・220・230・240・250・260・270・280
仕様
不可逆性・9温表示
精度
【大気圧環境下】±2℃(175℃以下)、±3℃(180℃以上)
発色色調
淡黄→黒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする