- 付属品
- ネックストラップ、取説、テスト用単3電池、USBケーブル
- 仕様
- ※連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時),本体のみ
- 質量(g)
- 150
- 測定範囲(℃)
- -100~+400
- 精度
- 本体:±0.3(-50~200)左記以外±0.8
- センサー
- 白金測温抵抗体Pt1000(ClassA)
- 分解能
- 0.1
- 保護等級
- IPX5(防噴流型)
- 本体寸法
- 約64(W)×154(H)×25.5(D)(突起物およびセンサー含まず)
- 機能
- HOLD(表示値固定)機能・AX(最高温度)・IN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能
- 電池
- 単3電池×2本(テスト用)
- サンプリング
- 約0.5秒/回
- 使用環境
- 温度0~50、湿度80%RH以下(ただし結露のないこと)
- アズワン品番
- 4-7026-01