ネジ込T字足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02562389
品番
101200804030120
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
材質
電気亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
125
ボルトナット寸法
M6×25
呼び径(A)
100
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする