日栄インテック
KCPE吊バンドタン付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
40
65
20
50
30
75
25
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02560246
品番
101100171010250
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
用途
クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ(HPPE)用
適合配管径(Φmm)
27
呼び径(A)
20
材質
電気亜鉛メッキ
ボルトナット寸法
M6×25
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。