日栄インテック
らく吊エースタン付
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
溶融亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
114
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(A)
100
内容量
1個
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02562276
101100121950800
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください