日栄インテック
らく吊エースタン付
101100121950800
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02562276
品番
101100121950800
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
用途
塩ビ管(VP/空調ドレン)用
材質
溶融亜鉛メッキ
適合配管径(Φmm)
114
ボルトナット寸法
M8×25
呼び径(A)
100
注意
※垂直方向の荷重に対して強度を得られる設計です。使用パイプと径にあった製品を適切な支持間隔でご使用ください。