アクリルフォーム両面テープ No.7840
柔軟性に富み、応力追従性に優れています。
耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。
耐水性に優れ、シ-ル効果が期待できます。
- 用途
- 自動車の各種内装材やエンブレムの固定、建材や電気機器の筐体・銘板の固定、各種部材のスペーサーに。
- 材質
- 基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系粘着剤
- 幅(mm)
- 20
- 色
- 白
- 長さ(m)
- 10
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(5巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
両面テープ の新着商品
カテゴリ





















