低VOC製品両面テープ
耐熱保持力に優れています。
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。
NO.777と同レベルの粘着特性があります。
環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
- 用途
- 自動車、車両等の内装材固定やOA機器、家電用品等の電気機器材料の固定に。
- トラスコ品番
- 364-4654
- 材質
- 粘着剤:アクリル系、不織布
- 幅(mm)
- 20
- 厚さ(mm)
- 0.16
- 色
- 半透明
- 長さ(m)
- 50
- 粘着力(N/25mm)
- 21.30
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(12巻)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 北海道地方 | 1 | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
両面テープ一般用途用 の新着商品
カテゴリ





















