曜日別特売

低VOC製品両面テープ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(12巻)
注文コード
02533881
品番
7770 20X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

耐熱保持力に優れています。
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。
NO.777と同レベルの粘着特性があります。
環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。
製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。

用途
自動車、車両等の内装材固定やOA機器、家電用品等の電気機器材料の固定に。
トラスコ品番
364-4654
材質
粘着剤:アクリル系、不織布
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.16
色
半透明
長さ(m)
50
粘着力(N/25mm)
21.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,050/税込¥1,155
北海道地方数量1につき¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする