曜日別特売
4646-100-33 補修テープ テサ4646 tesa(テサ/テサテープ) 02539901

使用例画像1

4646-100-33 補修テープ テサ4646 tesa(テサ/テサテープ) 02539901
4646-100-33 補修テープ テサ4646 tesa(テサ/テサテープ) 02539901
4646-100-33 補修テープ テサ4646 tesa(テサ/テサテープ) 02539901

補修テープ テサ4646

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(18巻)
テープ幅(mm)100
内容量1箱(18巻)注文コード02539901品番4646-100-33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

耐水性・耐候性に優れ、農業用ビニールやポリオレフィンフィルムの補修に適しています

用途
農業用ビニール、農業用POフィルムの補修に。
ビニールフィルム、POフィルムの補修に。
肥料袋の亀裂補修に。
透明素材への貼りつけに。
トラスコ品番
535-7124
テープ幅(mm)
100
材質
基材:PEフィルム、粘着剤:アクリル系
色
透明
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.18
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
45
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする