曜日別特売
53799-50-50-OL 補修用布テープ テサ53799 tesa(テサ/テサテープ) 02535911

使用例画像1

53799-50-50-OL 補修用布テープ テサ53799 tesa(テサ/テサテープ) 02535911
53799-50-50-OL 補修用布テープ テサ53799 tesa(テサ/テサテープ) 02535911

補修用布テープ テサ53799

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(18巻)
注文コード
02535911
品番
53799-50-50-OL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

PEコーティングされた高級布テープです。
ミリタリー分野のタフな用途でも使用される強力な布テープです。

用途
梱包や結束、破損部分の補修や保護など、様々な用途に。
トラスコ品番
535-7125
材質
基材:PE抽出布、粘着剤:天然ゴム系
色
オリーブ
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.31
粘着力(N/10mm)
4.7
引張強度(N/10mm)
77
テープタイプ
手切れ可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする