コンバム(旧:妙徳)
真空パッド PB 2段じゃばらパッド 固定式金具付 PBTK・PBYK
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
パッド径(Φmm)
Φ150
Φ110
Φ150
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02548231
品番
PBYK-150-U
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
・リップ部が厚い2段のじゃばら構造
・スプリング式のバッファ機能を取り付けるスペースがない場合、吸着面が傾斜したワークに最適!
記号
150
パッド径(Φmm)
Φ150
サイズ
配管部:Rc1/8
タイプ
固定式金具付
シリーズ
PB(PBYK)
配管
めねじ
真空取出口
横方向
材質(パッドゴム)
ウレタンゴム
注意
※画像は代表写真です
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません