真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N
・油溝付の平形タイプパッド
・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!
- ストローク(mm)
- 6
- サイズ
- 配管部:M5×0.8
- タイプ
- バッファ式金具付
- シリーズ
- PFO(NAPFOTS)
- 記号
- 20
- 配管
- めねじ
- パッド径(Φmm)
- Φ20
- 真空取出口
- 縦方向
- 材質(パッドゴム)
- NBR(二トリルゴム)
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
真空パッド の新着商品
カテゴリ



























