NAPFOTS-20-6-N 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N コンバム(旧:妙徳) 02547032

NAPFOTS-20-6-N 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N コンバム(旧:妙徳) 02547032
NAPFOTS-20-6-N 真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N コンバム(旧:妙徳) 02547032

真空パッド PFO 油溝付パッド バッファ式金具付 NAPFOTS・NAPFOYS NAPFOTS-20-6-N

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可地域運賃17日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02547032
品番
NAPFOTS-20-6-N
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

・油溝付の平形タイプパッド
・表面が滑らかで変形のないワーク、表面に油膜があるワークに最適!

ストローク(mm)
6
サイズ
配管部:M5×0.8
タイプ
バッファ式金具付
シリーズ
PFO(NAPFOTS)
記号
20
配管
めねじ
パッド径(Φmm)
Φ20
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
NBR(二トリルゴム)
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする