真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2
耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製
【耐摩耗性】
・従来のゴム材質の約10倍
【耐油性】
・鉱物油、動植物油等に
【耐候性】
・特にオゾンに対して優れており高寿命
凸曲面追従性を有したリップ形状で多様なワーク形状に対応
パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止
PKMG(NBR)シリーズと比較し約40%軽量化
・従来タイプPKMGシリーズとの取付互換性あり
・パッド取付部補強用の芯金不使用のため、分別廃棄不要。環境にも優しい!
- タイプ
- パッド単体
- シリーズ
- PK2
- 材質(パッドゴム)
- TPU
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表写真です全7種類を絞り込む
品番
パッド径(Φmm)
記号
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
真空パッド の新着商品
カテゴリ


























