曜日別特売
PK2-15-T 真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2 コンバム(旧:妙徳) 02547068

真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2PK2-15-T

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可地域運賃13日以内出荷とは
パッド径(Φmm)Φ15
内容量1個注文コード02547068品番PK2-15-T
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製
【耐摩耗性】
・従来のゴム材質の約10倍
【耐油性】
・鉱物油、動植物油等に
【耐候性】
・特にオゾンに対して優れており高寿命
凸曲面追従性を有したリップ形状で多様なワーク形状に対応
パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止
PKMG(NBR)シリーズと比較し約40%軽量化
・従来タイプPKMGシリーズとの取付互換性あり
・パッド取付部補強用の芯金不使用のため、分別廃棄不要。環境にも優しい!

記号
15
パッド径(Φmm)
Φ15
タイプ
パッド単体
シリーズ
PK2
材質(パッドゴム)
TPU
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする