曜日別特売
PK2B-150-T-M10F 真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2B コンバム(旧:妙徳) 02545790

真空パッド PK2B 高耐久性パッド・じゃばらタイプ 固定金具付 PK2BPK2B-150-T-M10F

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可地域運賃13日以内出荷とは
この商品はパッド径・タイプなど33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
パッド径(Φmm)
Φ150
タイプ
固定金具付
注文コード
02545790
品番
PK2B-150-T-M10F
参考基準価格(税別)¥11,980販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

じゃばらタイプで凸面追従性をさらにアップ!
・多様な形状のワークを吸着します。
耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製
【耐摩耗性】
・従来のゴム材質の約10倍
【耐油性】
・鉱物油、動植物油等に
【耐候性】
・特にオゾンに対して優れており高寿命
油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止
・パッド内面の溝で表面油膜付き鋼板やその他ワークにも横滑りせずに搬送可能!
異物混入防止フィルタの選択可能
ティーチングマークを付けました!
・吸着の高さ位置ティーチング用に目安となるマーク

サイズ
配管部:M10×1.25
タイプ
固定金具付
記号
150
配管
めねじ
パッド径(Φmm)
Φ150
シリーズ
PK2B
真空取出口
縦方向
材質(パッドゴム)
TPU
注意
※画像は代表写真です

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする